Cirkulärfräsar 18/M6

Art-nr: 217253 18/M6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

minsta borr-⌀ D 14 mm - 22 mm
Gängstorlek M M6 mm
Material fräs med gänga, stål
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
för skivtyp P16
Invändig diameter d1 11 mm
maximalt sågdjup Smax 5,5 mm
Utkragningslängd L1 15 mm
totallängd Ltot 18,5 mm
Skaftutförande  med gänga
Spännskruv-sats 219818 (8IP; 3,8 Nm)
borr-⌀ 16 mm
Gängdjup 15 mm
Produktslag Cirkulärfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217253 18/M6
EAN/GTIN 4045197597885
Tillverkarens nummer 217253 18/M6

Benämning

Anmärkning:

Det verkliga stickdjupet smax beräknas så här: (D-d1) / 2.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen