{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Försänkn-⌀ D | 48 mm | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Antal skär Z | 1 | |
Minimidiameter dmin | 33 mm | |
Utkragningslängd L1 | 163 mm | |
L2 | 143 mm | |
L3 | 135 mm | |
Kragdiameter D1 | 40 mm | |
Programmeringsmått | 8,05 mm | |
totallängd L | 223 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
Skaftutförande | Whistle Notch | |
Passande vändskär | 260150 | |
Vändskärsskruv | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktslag | Försänkare |
Artikelnummer | 217180 48 | |
EAN/GTIN | 4045197281319 | |
Tillverkarens nummer | 217180 48 |