{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftutförande | weldonskaft | |
Fasningsvinkel framåt | 60 grad | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Antal skär Z | 1 | |
⌀ D | 5,4 mm | |
max. avfasningsdiameter Dmax | 16 mm | |
Utkragningslängd L1 | 20 mm | |
totallängd Ltot | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 12 mm | |
Passande vändskär | 260982 HB725-1 | |
Vändskärsskruv | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Fasningsfräs |
Artikelnummer | 216552 5 | |
EAN/GTIN | 4045197851734 | |
Tillverkarens nummer | 216552 5 |