LOEU 090408 R-L TI

Art-nr: 215990 TI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    330,34  SEK / st.
  • Från 10st.
    275,29  SEK / st.
på begäran
I lager
1 891 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär LOEU090408 R-L
Typ Ti
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7940
Skärmaterial VHM
Matning fz 0,07 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215990 TI
EAN/GTIN 4045197938121
Tillverkarens nummer 215990 TI

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
145
INOX > 900 N/mm²
M
115
Ti > 850 N/mm²
S
55
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap max = 3,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen