LOMU 090408 TR-M ST900

Art-nr: 215982 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    312,14  SEK / st.
  • Från 10st.
    260,14  SEK / st.
på begäran
I lager
7 800 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär LOMU090408 TR-M
Typ ST900
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB9520
Skärmaterial VHM
Matning fz 0,11 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215982 ST900
EAN/GTIN 4045197937995
Tillverkarens nummer 215982 ST900

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
165
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
105
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
95
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap max = 4,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen