Hörnfräs 90° Lång, Cylindriskt skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 32/3mm

Art-nr.: 215710 32/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: nej
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 32 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig nej
Verktygsbyte PowerCard
Utkragningslängd L1 50 mm
totallängd Ltot 250 mm
Skaftdiameter Ds h6 32 mm
Passande vändskär AP.. 16..
Skruvsats förvändskär 219812 (15IP; 5,0 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215710 32/3
EAN/GTIN 4045197410597
Tillverkarens nummer 215710 32/3

Benämning

Utförande:

Hörnfräs med ojämnt avstånd mellan skären för smidig bearbetning.
Utan invändig kylning.

Anmärkning:

GARANT momentskruvmejsel TQ nr 211750 strl. 5,0 använd med klinga nr. 674252 strl. 15IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen