Hörnfräs 90° Lång 25/2 mm

Art-nr: 215710 25/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: nej
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 25 mm
    Antal skär Z 2
    Skaftutförande  Cylindriskt skaft
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Fräsanvändning Hörnfräsning
    Skärdelning Oregelbunden
    Invändig nej
    Verktygsbyte PowerCard
    Utkragningslängd L1 44 mm
    totallängd Ltot 200 mm
    Skaftdiameter Ds h6 25 mm
    Passande vändskär AP.. 16..
    Skruvsats förvändskär 219811 (15IP; 5,0 Nm)
    Produktslag Hörnfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 215710 25/2
    EAN/GTIN 4045197410580
    Tillverkarens nummer 215710 25/2

    Benämning

    Utförande:

    Hörnfräs med ojämnt avstånd mellan skären för smidig bearbetning.
    Utan invändig kylning.

    Anmärkning:

    GARANT momentskruvmejsel TQ nr 211750 strl. 5,0 använd med klinga nr. 674252 strl. 15IP.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen