{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
effektivt antal skär Zeff | 5 | |
Antal vändskärsplattor | 30 | |
maximalt sågdjup ap max | 33,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 44 mm | |
totallängd Ltot | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
Passande vändskär | AP.. 0602.. | |
Skruvsats förvändskär | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215622 25/5 | |
EAN/GTIN | 4045197573940 | |
Tillverkarens nummer | 215622 25/5 |