{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skär Z | 11 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 48 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 98 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 98 mm | |
spiralfräsning ap | 0,8 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,24 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 46,85 mm | |
Passande vändskär | AP.. 0602.. | |
Skruvsats förvändskär | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215620 50/11 | |
EAN/GTIN | 4045197554482 | |
Tillverkarens nummer | 215620 50/11 |