{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
totallängd Ltot | 20 mm | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 10,7 mm | |
Fästgänga M | M6 | |
⌀ D3 | 10 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 22 mm | |
spiralfräsning ap | 0,8 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,29 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 8,85 mm | |
Passande vändskär | AP.. 0602.. | |
Skruvsats förvändskär | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215615 12/3 | |
EAN/GTIN | 4045197601858 | |
Tillverkarens nummer | 215615 12/3 |