GARANT Softcut® hörnfräs 90° MTC lång 18/4L mm

Art-nr: 215609 18/4L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Softcut®
    Skär-⌀ DC 18 mm
    Antal skär Z 4
    Skaftutförande  Cylindriskt skaft
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
    Skärdelning Oregelbunden
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi MTC
    Verktygsbyte PowerCard
    Utkragningslängd L1 20 mm
    totallängd Ltot 180 mm
    Skaftdiameter Ds h6 16 mm
    ⌀ D3 16 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmin 34 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 34 mm
    spiralfräsning ap 0,9 mm
    Rampningsvinkel αmax 0,77 grad
    Rampningslängd L för αmax 14,85 mm
    Passande vändskär AP.. 0602..
    Skruvsats förvändskär 219827 (6IP; 0,45 Nm)
    Produktslag Hörnfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 215609 18/4L
    EAN/GTIN 4045197409850
    Tillverkarens nummer 215609 18/4L

    Benämning

    Utförande:

    Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. Ny generation av högkapacitetshörnfräsar med vändskär med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning vid instabila förhållanden eller för spindlar med låg framdrivande effekt. Passande vändskär APMT 0602..

    Användningsdata:

    För hörnfräsning med stora djup, även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt rost- och syrabeständiga stålkvaliteter.

    Reservdel:

    Vändskärsskruvar, sats nr 219827 (6IP; 0,45 Nm).

    Anmärkning:

    GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 0,45 används med klinga nr 674252 strl. 6IP.
    Vid användning av vändskär med radien 2 mm måste vändskärsfickan modifieras.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen