APMT 180520 ER INOX

Art-nr: 215252 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    191,58  SEK / st.
  • Från 10st.
    159,67  SEK / st.
på begäran
I lager
541 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Softcut®
    ISO-kod vändskär APMT 180520 ER
    Typ INOX
    Hörnradie 2 mm
    Sort HB7630
    Skärmaterial VHM
    Matning fz per tand 0,2 mm
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 215252 INOX
    EAN/GTIN 4045197707871
    Tillverkarens nummer 215252 INOX

    Användningstabell

    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen