• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hörnfräsar 90° med borrhål, för vändskärplattor XN.., ⌀ D / Antal skäreggar Z: 40/4mm

Art-nr.: 215102 40/4
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
72 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 40 mm
Antal skär Z 4
Skaftform med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
största skärdjup ap max 4 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
Passande vändskär XNEX 0806..
Skruvsats förvändskär 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 215102 40/4
Kopiera
EAN/GTIN 4062406393250
Kopiera
Tillverkarens nummer 215102 40/4
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Robust hörnfräs med flersidigt omslutande vändskärssäten för stabila bearbetningsförhållanden.
Kan i kombination med vändskärsplatta 215117 UNI användas som högmatningsfräs.

Användningsdata:

Med dubbelsidiga treskärsplattor XNEX0806.. eller ensidiga treskärsplattor XNEX0806.. Högmatning.

Anmärkning:

GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 3,8 med klinga nr 674252 storlek 15IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen