{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skär Z | 12 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt sågdjup ap max | 10 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
Passande vändskär | SO.. 1205.. | |
Skruvsats förvändskär | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 214857 125/12 | |
EAN/GTIN | 4045197553492 | |
Tillverkarens nummer | 214857 125/12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut® HSI liten delning 125/12 mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
14 395,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
14 281,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fräsanvändning | Hörnfräsning | Hörnfräsning |
totallängd Ltot | 63 | 63 |
Invändig | ja | ja |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 125 | 125 |
Inställningsvinkel κ | 90 | 90 |
maximalt sågdjup ap max | 10 | 12 |