SOET 120508 PDER ALU

Art-nr: 214862 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    245,44  SEK / st.
  • Från 10st.
    204,57  SEK / st.
på begäran
I lager
3 073 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOET 120508 PDER
Typ ALU
Hörnradie 0,8 mm
Sort HU7810
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,2 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 5,56 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 214862 ALU
EAN/GTIN 4045197608635
Tillverkarens nummer 214862 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
700
Alu (kortspånig)
N
700
Alu > 10% Si
N
650
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen