GARANT Softcut® HSI 32/2 mm

Art-nr: 214853 32/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Softcut®
    Skär-⌀ DC 32 mm
    Antal skär Z 2
    Skaftutförande  med gänga
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Fräsanvändning Hörnfräsning
    Skärdelning Oregelbunden
    Invändig ja
    Verktygsbyte PowerCard
    maximalt sågdjup ap max 10 mm
    totallängd Ltot 42 mm
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 28,7 mm
    Fästgänga M M16
    Passande vändskär SO.. 1205..
    Skruvsats förvändskär 219833 (15IP; 3,0 Nm)
    Produktslag Hörnfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 214853 32/2
    EAN/GTIN 4045197608680
    Tillverkarens nummer 214853 32/2

    Benämning

    Utförande:

    God balans tack vare individuell verktygsgeometri. Ytterst stabilt vändskärsutförande för optimal matning. Vändskäret fixeras med specialskruv med hög skärhållfasthet.

    Användningsdata:

    För enastående ytkvalitet. Gradfri fräsning.

    Anmärkning:

    GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,0 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.
    För exakt 90° hörn, välj ap = 8 mm.
    För att alla 4 skäreggar ska kunna användas måste vändskäret alltid vridas i angiven riktning (moturs).

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen