{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 58 mm | |
max. utvändig diameter Dmax | 58,2 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 108 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 114 mm | |
spiralfräsning ap | 1,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,6 mm | |
Rampningslängd L för αmax | 47,5 mm | |
Passande vändskär | SD.. 0903 | |
Skruvsats förvändskär | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 214400 50/8 | |
EAN/GTIN | 4045197131751 | |
Tillverkarens nummer | 214400 50/8 |