{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
max. utvändig diameter Dmax | 24,2 mm | |
Utkragningslängd L1 | 40 mm | |
totallängd Ltot | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
Passande vändskär | SD.. 0903 | |
⌀ D3 | 24 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 40 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 46 mm | |
spiralfräsning ap | 1,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,12 mm | |
Rampningslängd L för αmax | 13,5 mm | |
Skruvsats förvändskär | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 214395 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197221605 | |
Tillverkarens nummer | 214395 16/2 |