{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
max. utvändig diameter Dmax | 93 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
Passande vändskär | SE.. 1204.. | |
Skruvsats förvändskär | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 214205 80/6 | |
EAN/GTIN | 4045197717412 | |
Tillverkarens nummer | 214205 80/6 |