Planfräs 45° vänsterskärande 63/6 mm

Art-nr.: 214205 63/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Antal skär Z: 6
  • Inställningsvinkel κ: 45
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: nej
  • Bearbetningsstrategi: MTC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 63 mm
Antal skär Z 6
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 45 grad
Skärdelning Oregelbunden
Invändig nej
Bearbetningsstrategi MTC
max. utvändig diameter Dmax 75 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
Passande vändskär SE.. 1204..
Skruvsats förvändskär 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Produktslag Planfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 214205 63/6
EAN/GTIN 4045197717405
Tillverkarens nummer 214205 63/6

Benämning

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 5,7 används med klinga nr 674252 strl. 20IP.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Planfräs 45° vänsterskärande  63/6 mm

Planfräs 45° vänsterskärande 63/6 mm

på begäran
I lager
10 styck i lager
5 748,34  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
5 748,34  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager
7 752,69  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
58 styck i lager
5 496,22  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 6 6 6 6
Fästhåls⌀ 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Invändig nej ja ja ja
Passande vändskär SE.. 1204.. SE.. 1204.. SN.U; ON.U SE.T1305; XEEW1305
Skaftutförande  med hål med hål med hål med hål
Skär-⌀ DC 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Produktslag Planfräs Planfräs Planfräs Planfräs

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen