SEET 1305 AGFR ALU

Art-nr: 213564 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    186,78  SEK / st.
  • Från 10st.
    155,63  SEK / st.
på begäran
I lager
1 034 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär SEET 1305 AGSR
    Typ ALU
    Sort HU7810
    Skärmaterial VHM
    Matning fz per tand 0,2 mm
    Antal byten/skär 4
    skärtjocklek E 5,56 mm
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 213564 ALU
    EAN/GTIN 4062406104498
    Tillverkarens nummer 213564 ALU

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    700
    Alu (kortspånig)
    N
    700
    Alu > 10% Si
    N
    650
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / apmax = 4mm.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen