POMX 0704ZEER M ST900

Art-nr: 213125 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    212,89  SEK / st.
  • Från 10st.
    177,41  SEK / st.
på begäran
I lager
873 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär POMX 0704ZEER M
    Typ ST900
    Sort HB9525
    Skärmaterial VHM
    Programmeringsradie vid ap max 3,61 mm
    Matning fz per tand 1 mm
    Antal byten/skär 5
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 213125 ST900
    EAN/GTIN 4045197743220
    Tillverkarens nummer 213125 ST900

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    420
    Stål < 750 N/mm²
    P
    400
    Stål < 900 N/mm²
    P
    380
    torrt
     
    Luft
     

    Benämning

    Utförande:

    Planskärslängd: 1,5 mm för hög ytkvalitet.

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max = 1,4 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen