Feedking högmatningsfräs 42/6 mm

Art-nr: 212905 42/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie FeedKing
    Skär-⌀ DC 42 mm
    Antal skär Z 6
    Skaftutförande  med gänga
    Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
    Skärdelning Oregelbunden
    Bearbetningsstrategi HPC
    Invändig ja
    Verktygsbyte PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 28,7 mm
    ⌀ D3 29 mm
    maximalt sågdjup ap max 0,85 mm
    totallängd Ltot 42 mm
    Fästgänga M M16
    spiralfräsning ⌀ Dmin 71 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 82 mm
    spiralfräsning ap 0,85 mm
    Rampningsvinkel αmax 0,61 grad
    Rampningslängd L för αmax 28 mm
    Passande vändskär XD..070308
    Skruvsats förvändskär 219810 (9IP; 2,2 Nm)
    Produktslag Kopierfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 212905 42/6
    EAN/GTIN 4045197715326
    Tillverkarens nummer 212905 42/6

    Benämning

    Utförande:

    Dynamiskt verkande skärgeometri som ger högsta möjliga matningsvärden. Extremt god balans tack vare den självstabiliserande vändskärsfickan. Optimerad geometri för reducerad skärkraft, vilket ger mindre belastning på huvudspindeln.

    Fördel:

    Mycket ekonomisk tack vare synnerligen stabila, fyrskäriga vändskär.

    Anmärkning:

    Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.
    GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 2,2 används med klinga nr 674252 strl. 9IP.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen