{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | FeedKing | |
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 7 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,85 mm | |
Utkragningslängd L1 | 35 mm | |
totallängd Ltot | 85 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 27 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 38 mm | |
spiralfräsning ap | 0,85 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,86 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 6 mm | |
Passande vändskär | XD..070308 | |
Skruvsats förvändskär | 219810 (9IP, 2,2 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 10 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212900 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197302595 | |
Tillverkarens nummer | 212900 20/2 |