Fräsvändskär ⌀ 10 mm Highfeed ST1400

Art-nr: 212749 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    587,51  SEK / st.
  • Från 10st.
    489,55  SEK / st.
på begäran
I lager
813 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ ST1400
Sort HB7530
Skärmaterial VHM
maximalt sågdjup ap max 0,5 mm
Programmeringsradie vid ap max 1,4 mm
Matning fz i kortspånande aluminium 0,4 mm
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 0,5 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212749 ST1400
EAN/GTIN 4045197761859
Tillverkarens nummer 212749 ST1400

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.
  • Radie, rundgångsnoggrannhet: ± 0,015 mm.
  • Repeternoggrannhet från platta till platta: ±0,025 mm.

Användningsdata:

Torusplattor ”Highfeed” för högre matningshastigheter.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen