• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fräs-vändskär ⌀ 10 mm, för kopierfräsar, Highfeed

Art-nr.: 212749 ALU
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    660,66  SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    550,55  SEK / 1 st.
582 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ ALU
Sort HU7830
Skärmaterial VHM
maximalt sågdjup ap max 0,5 mm
Programmeringsradie vid ap max 1,4 mm
Matning fz i kortspånande aluminium 0,4 mm
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 0,5 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 212749 ALU
Kopiera
EAN/GTIN 4045197761842
Kopiera
Tillverkarens nummer 212749 ALU
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
lämplig för / [m/min]
N
ISO-kod:
1400
Alu (kortspånig)
lämplig för / [m/min]
N
ISO-kod:
700
Alu > 10% Si
lämplig för / [m/min]
N
ISO-kod:
500
Ti > 850 N/mm²
lämplig för / [m/min]
S
ISO-kod:
60
vått maximal
lämplig för / [m/min]
 
torrt
lämplig för / [m/min]
 
Luft
lämplig för / [m/min]
 

Benämning

Utförande:

  • Radie, rundgångsnoggrannhet: ± 0,015 mm.
  • Repeternoggrannhet från platta till platta: ±0,025 mm.

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.

Användningsdata:

Torusplattor ”Highfeed” för högre matningshastigheter.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen