Kopierfräsar av solid hårdmetall extra lång 10 mm

Art-nr.: 212592 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Kopierfräsning
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 10 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Fräsanvändning Kopierfräsning
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Utkragningslängd L1 50 mm
totallängd Ltot 150 mm
⌀ d1 8,8 mm
Skaftdiameter Ds h6 10 mm
Vändskärsskruv 219871 (8IP; 1,2 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212592 10
EAN/GTIN 4045197761453
Tillverkarens nummer 212592 10

Benämning

Utförande:

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser.
Högsta repeternoggrannhet garanterad: ± 0,015 mm.

Användningsdata:

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.
Solid hårdmetall – för stora bearbetningsdjup och vibrationsminimering.

Anmärkning:

Beräkna varvalet motsvarande effektiv-⌀ Dw.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen