Kopierfräsar av solid hårdmetall extra lång, Cylindriskt skaft, ⌀ D: 8mm

Art-nr.: 212592 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Kopierfräsning
  • Invändig: nej
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 8 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Fräsanvändning Kopierfräsning
Invändig nej
Verktygsbyte PowerCard
Utkragningslängd L1 40 mm
totallängd Ltot 150 mm
⌀ d1 7,2 mm
Skaftdiameter Ds h6 8 mm
Vändskärsskruv 219870 (7IP; 0,9 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212592 8
EAN/GTIN 4045197761446
Tillverkarens nummer 212592 8

Benämning

Utförande:

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser.
Högsta repeternoggrannhet garanterad: ± 0,015 mm.
Utan invändig kylning.

Användningsdata:

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.
Solid hårdmetall – för stora bearbetningsdjup och vibrationsminimering.

Anmärkning:

Beräkna varvalet motsvarande effektiv-⌀ Dw.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 0,9 används med klinga nr 674252 strl. 7IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen