{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Kopierfräsning | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Utkragningslängd L1 | 40 mm | |
totallängd Ltot | 140 mm | |
⌀ d1 | 14 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
Vändskärsskruv | 219873 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212590 16 | |
EAN/GTIN | 4045197761378 | |
Tillverkarens nummer | 212590 16 |