{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | HÅRD | |
Sort | HB7705 | |
Skärmaterial | VHM | |
hörnradie R | 1 mm | |
Matning fz i kortspånande aluminium | 0,3 mm | |
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,3 mm | |
Matning fz i stål < 60 HRC | 0,2 mm | |
Antal byten/skär | 1 | |
Hörnradie | 1 mm | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikelnummer | 212724 HART | |
EAN/GTIN | 4045197761644 | |
Tillverkarens nummer | 212724 HART |