{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 66 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Cirkulärfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt sågdjup ap max | 3 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
Passande vändskär | CPHX 09T3.. | |
Skruvsats förvändskär | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212542 66/8 | |
EAN/GTIN | 4062406098681 | |
Tillverkarens nummer | 212542 66/8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Färdigfräs 66/8 mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
5 651,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
6 497,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 8 | 8 |
Fästhåls⌀ | 27 | 22 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Cirkulärfräsning | Cirkulärfräsning ;Cirkulärfräsning ;Ramping |
Invändig | ja | ja |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 66 | 66 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |