RDHT 1604 MOFN positiv ALU

Art-nr: 212288 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    166,46  SEK / st.
  • Från 10st.
    138,82  SEK / st.
på begäran
I lager
547 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär RDHT 1604 MOFN
    Typ ALU
    Sort HU7710
    Skärmaterial VHM
    Matning fz per tand 0,4 mm
    Antal byten/skär 1
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 212288 ALU
    EAN/GTIN 4045197359582
    Tillverkarens nummer 212288 ALU

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    400
    Alu (kortspånig)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    300
    Grafit, glasfiber
    N
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen