Kopierfräs 0° negativ, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 80/6mm

Art-nr.: 212165 80/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräs lämplig för platt form: rund
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 80 mm
Antal skär Z 6
Skaftutförande  med hål
Fräs lämplig för platt form rund
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 64 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 144 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 158 mm
spiralfräsning ap 3,5 mm
Rampningsvinkel αmax 1,07 grad
Rampningslängd L för αmax 59,92 mm
Passande vändskär RD.. 1604
Skruvsats förvändskär 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Låsbrickssats 219955
Inställningsvinkel κ 15 - 30 grad
Fz Helix 0,7
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212165 80/6
EAN/GTIN 4045197192905
Tillverkarens nummer 212165 80/6

Benämning

Utförande:

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.
  • hög plan- och rundgångsnoggrannhet
  • Steglös ny positionsinställning vid eggslitage.

Användningsdata:

Med skruvsats för vändskär nr 219800 − för fastspänning av vändskär och låsbrickor.

Observera:

Vid användning av vändskär med positiv geometri får säkringsskruvarna och säkringsbrickorna inte användas.

Anmärkning:

ap max = 3,5 mm.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 5,7 används med klinga nr 674252 strl. 20IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen