RDMW 12T3 MOT HART

Art-nr: 212277 HART
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    145,28  SEK / st.
  • Från 10st.
    121,16  SEK / st.
på begäran
I lager
9 191 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär RDMW 12T3 MOT
Typ HÅRD
Sort HB7605
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,16 mm
Antal byten/skär 1
Beläggning belagd
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212277 HART
EAN/GTIN 4067263499558
Tillverkarens nummer 212277 HART

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
140
Stål < 55 HRC
H
170
Stål < 60 HRC
H
160
Stål < 67 HRC
H
130
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen