Kopierfräs 7° positiv 66/6 mm

Art-nr: 212150 66/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
5 styck i lager
  • Fräs lämplig för platt form: rund
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 66 mm
Antal skär Z 6
Skaftutförande  med hål
Fräs lämplig för platt form rund
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 54 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
Passande vändskär RD..12T3
Skruvsats förvändskär 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Skruvsats för vändskär 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Inställningsvinkel κ 15 - 27 grad
Fz Helix 0,7
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212150 66/6
EAN/GTIN 4045197750433

Benämning

Utförande:

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.
  • hög plan- och rundgångsnoggrannhet
  • Steglös ny positionsinställning vid eggslitage.

Vibrationsdämpning och mjukare skäringång tack vare 7” positivt vinklade vändskär.

Observera:

Vid användning av vändskär med positiv geometri får säkringsskruvarna och säkringsbrickorna inte användas.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,8 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.
ap max = 2,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen