RDHW 1003 MOTN HART

Art-nr: 212245 HART
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    135,37  SEK / st.
  • Från 10st.
    112,77  SEK / st.
på begäran
I lager
11 808 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär RDHW 1003 MOTN
Typ HÅRD
Sort HB7505
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,16 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212245 HART
EAN/GTIN 4045197302489
Tillverkarens nummer 212245 HART

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
250
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
125
Stål < 55 HRC
H
155
Stål < 60 HRC
H
140
Stål < 67 HRC
H
110
GG(G)
K
240
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen