Kopierfräs 0° negativ 35/5 mm

Art-nr: 212135 35/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
35 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräs lämplig för platt form: rund
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 35 mm
    Antal skär Z 5
    Skaftutförande  med gänga
    Fräs lämplig för platt form rund
    Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping
    Skärdelning Oregelbunden
    Invändig ja
    Verktygsbyte PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 28,7 mm
    ⌀ D3 25 mm
    totallängd Ltot 42 mm
    Fästgänga M M16
    spiralfräsning ⌀ Dmin 60 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 68 mm
    spiralfräsning ap 2 mm
    Rampningsvinkel αmax 1,79 grad
    Rampningslängd L för αmax 22,45 mm
    Passande vändskär RD..1003
    Skruvsats förvändskär 219804 (15IP; 3,8 Nm)
    Produktslag Kopierfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 212135 35/5
    EAN/GTIN 4045197192745
    Tillverkarens nummer 212135 35/5

    Benämning

    Utförande:

    Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.
    • Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.
    • Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.

    Anmärkning:

    GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,8 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.
    ap max = 2 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen