{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräs lämplig för platt form | rund | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
totallängd Ltot | 42 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 48 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
spiralfräsning ap | 3,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 5,37 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 11,92 mm | |
Passande vändskär | RD.. 1604 | |
Skruvsats förvändskär | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Låsbrickssats | 219955 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212170 32/2 | |
EAN/GTIN | 4045197192936 | |
Tillverkarens nummer | 212170 32/2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Kopierfräs 0° negativ 32/2 mm
på begäran
I lager
48 styck i lager
2 236,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
3 665,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
2 729,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning ;Ramping | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Ramping | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Ramping |
totallängd Ltot | 42 | 42 | 47 |
Skaftutförande | med gänga | med gänga | med gänga |
Skär-⌀ DC | 32 | 32 | 32 |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 | 62 | 62 |
Rampningslängd L för αmax | 11,92 | 10,5 | 12,34 |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs |