{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräs lämplig för platt form | rund | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
totallängd Ltot | 42 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 52 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
spiralfräsning ap | 2,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,84 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 16,94 mm | |
Passande vändskär | RD..12T3 | |
Skruvsats förvändskär | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Skruvsats för vändskär | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212155 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197192851 | |
Tillverkarens nummer | 212155 32/3 |