{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skär Z | 7 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräs lämplig för platt form | rund | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 68 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
Passande vändskär | RD..12T3 | |
Skruvsats förvändskär | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Skruvsats för vändskär | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 15 - 27 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212150 80/7 | |
EAN/GTIN | 4045197750440 | |
Tillverkarens nummer | 212150 80/7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Kopierfräs 7° positiv, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 80/7mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
4 886,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
4 886,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
6 259,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
5 970,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Inställningsvinkel κ | 15 - 27 grad | 15 - 27 grad | 9 grad | 15 - 30 grad |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning |
totallängd Ltot | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Passande vändskär | RD..12T3 | RD..12T3 | XD.. 09T308 | RPK.1204M0T |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |