{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräs lämplig för platt form | rund | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 51 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 114 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 124 mm | |
spiralfräsning ap | 2,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 47,94 mm | |
Passande vändskär | RD..12T3 | |
Skruvsats förvändskär | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Skruvsats för vändskär | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 15 - 27 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212145 63/6 | |
EAN/GTIN | 4045197939470 | |
Tillverkarens nummer | 212145 63/6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Kopierfräs 0° negativ, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 63/6mm
på begäran
I lager
1 styck i lager
4 693,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
4 693,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
5 161,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 6 | 6 |
totallängd Ltot | 50 mm | 50 mm | 40 mm |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ D3 | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 |