Kopierfräs 0° negativ 10/2 mm

Art-nr.: 212070 10/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräs lämplig för platt form: rund
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 10 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Fräs lämplig för platt form rund
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 5 mm
Utkragningslängd L1 14 mm
totallängd Ltot 70 mm
Skaftdiameter Ds h6 8 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 15 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 18 mm
spiralfräsning ap 1,1 mm
Rampningsvinkel αmax 5,37 grad
Rampningslängd L för αmax 3,72 mm
Passande vändskär RD.. 0501
Skruvsats förvändskär 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Inställningsvinkel κ 15 - 27 grad
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212070 10/2
EAN/GTIN 4045197606075
Tillverkarens nummer 212070 10/2

Benämning

Utförande:

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.
  • Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.
  • Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.

Anmärkning:

RD..05 − ap max = 1,1 mm.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 0,6 används med klinga nr 674252 strl. 6IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen