{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
för skärhuvudsdiameter D | 16 mm | |
Invändig | ja | |
minimal frigörbar ytterdiameter d1 | 15,8 mm | |
totallängd L | 190 mm | |
Effektiv längd L1 | 35 mm | |
Skaftdiameter DS h6 | 16 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 15 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 212000 16 | |
EAN/GTIN | 4045197659231 | |
Tillverkarens nummer | 212000 16 |