{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning; Ramping; Cirkulärfräsning | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Utkragningslängd L1 | 50 mm | |
totallängd Ltot | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 70 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 78 mm | |
spiralfräsning ap | 9 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 3,12 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 27,56 mm | |
Passande vändskär | ZDHT 1505 | |
Skruvsats förvändskär | 219878 4 (15IP) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 211755 40/3 | |
EAN/GTIN | 4062406681906 |