{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±10 % | |
Bitshållare | D 6,3; F 6,3 | |
totallängd L | 107 mm | |
klinglängd | 50 mm | |
inställt vridmoment | 2,2 Nm | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk långvägsutlösning | |
Anslutningsform | Bitshållare 1/4 tum | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | förinställd | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | inte justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikelnummer | 211750 2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197553201 | |
Tillverkarens nummer | 211750 2,2 |