{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 6 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 60 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 11,9 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Fasfräsning | 30 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | grön | |
Hörnfasvinkel | 30 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208168 12 | |
EAN/GTIN | 4045197537430 | |
Tillverkarens nummer | 208168 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fasfräs för avgradning 60° 12 mm
på begäran
I lager
75 styck i lager
1 124,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
423 styck i lager
1 101,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 550 styck i lager
698,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
85 styck i lager
1 101,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
330 styck i lager
698,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
293 styck i lager
1 104,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Matningsriktning | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned |
Fasfräsning | 30 grad | 45 grad | 45 grad | 30 grad | 30 grad | 45 grad |