{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 60 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 11,9 mm | |
totallängd L | 74 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Fasfräsning | 30 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 60 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208161 12 | |
EAN/GTIN | 4045197199898 | |
Tillverkarens nummer | 208161 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-fasfräs för avgradning 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 12mm
på begäran
I lager
295 styck i lager
705,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
449 styck i lager
1 113,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 356 styck i lager
705,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
1 113,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
347 styck i lager
1 115,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
70 styck i lager
1 135,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Matningsriktning | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned |
Fasfräsning | 30 grad | 45 grad | 45 grad | 30 grad | 45 grad | 30 grad |