{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 60 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 11,9 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Fasfräsning | 30 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 60 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208160 12 | |
EAN/GTIN | 4045197129413 | |
Tillverkarens nummer | 208160 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-fasfräs för avgradning 60° 12 mm
på begäran
I lager
61 styck i lager
1 127,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
377 styck i lager
1 127,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 883 styck i lager
715,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
371 styck i lager
715,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
289 styck i lager
1 130,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
87 styck i lager
1 150,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Spetsvinkel konisk försänkare | 60 | 90 | 90 | 60 | 90 | 60 |
Skär-⌀ DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Produktslag | Avgradare | Avgradare | Avgradare | Avgradare | Avgradare | Avgradare |
Fasfräsning | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 |