HM-mikrospårfräs 7,8X2,0 mm

Art-nr: 208033 7,8X2,0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
94 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC × LC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: ±0,04
  • Tandantal Z: 3

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 7,8 mm
Skärlängd Lc 2 mm
Beläggning AlTiN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ ±0,04
Tandantal Z 3
Matningsriktning horisontell
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Utkragningslängd L1 25 mm
Friställningsdiameter D1 5 mm
totallängd L 68 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,03 mm
Skafttolerans h6
Hörnfasvinkel 90 grad
Färgring grön
Produktslag Spårfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 208033 7,8X2,0
EAN/GTIN 4062406774714
Tillverkarens nummer 208033 7,8X2,0

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
300
Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
GGG
K
180
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Speciellt lämplig för spår- och cirkulärfräsning i hål. Med optimerad beläggning för universell användning i praktiskt taget alla material.
Tolerans nominell diameter DC = ± 0,04 mm.
Tolerans egglängd LC = ± 0,02 mm.
Minsta håldiameter är 8 mm.

Anmärkning:

aemax = 0,1×D.
Fräs alltid synkront. Utnyttja 180° inkörningsslingan för att nå fullt matningsdjup. Var noga med den linjära matningen till spårdjupet.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen