{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 7,8 mm | |
Skärlängd Lc | 0,9 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | ±0,04 | |
Tandantal Z | 3 | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Utkragningslängd L1 | 25 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5 mm | |
totallängd L | 68 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spårfräs |
Artikelnummer | 208033 7,8X0,9 | |
EAN/GTIN | 4062406774684 | |
Tillverkarens nummer | 208033 7,8X0,9 |